Pantalones de alta visibilidad Holster Pocket PW3 Orange/Navy 42 R

N.º do artigo: T501ONR42
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
Número do artigo T501ONR42
EAN/GTIN 5036108307142
Número do fabricante T501ONR42

Descrição

Descripción:

Un innovador pantalón de alta visibilidad, clase 1, concienzudamente diseñado, con bolsillos de pistolera multi-función, bolsillos para rodilleras con carga por arriba y un bolsillo multiuso en el muslo, de fácil acceso, para guardar el móvil, llaves y herramientas con seguridad. Refuerzos de tejido Oxford en los puntos claves para la abrasión y todas las puntadas triples garantizan su máxima duración.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 12 Bolsillos para mayor capacidad
  • Porta identificación ocultable en bolsillo de pistolera
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Par de rodilleras gratis incluido en este pantalón
  • Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
  • Bolsillos colgantes para herramientas
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Bolsillo doble para el metro
  • Bolsillo para el smartphone
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición del contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta