Descrição:
Un innovador pantalón de alta visibilidad, clase 1, concienzudamente diseñado, con bolsillos de pistolera multi-función, bolsillos para rodilleras con carga por arriba y un bolsillo multiuso en el muslo, de fácil acceso, para guardar el móvil, llaves y herramientas con seguridad. Refuerzos de tejido Oxford en los puntos claves para la abrasión y todas las puntadas triples garantizan su máxima duración.
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Porta identificación ocultable en bolsillo de pistolera
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Par de rodilleras gratis incluido en este pantalón
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
- Bolsillos colgantes para herramientas
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Dos bolsillos traseros de parche
- Bolsillo doble para el metro
- Bolsillo para el smartphone
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición del contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados