Descripción:
Con un diseño innovador, esta moderna chaqueta bicolor de alta visibilidad es a la vez elegante y práctica. El bolsillo superior puede albergar smartphones de dimensiones modernas y los espaciosos bolsillos inferiores se cierran con cremallera para mayor seguridad. Entre sus características más destacadas se incluyen ribetes reflectantes, cinta reflectante HiVisTex Pro, puños ajustables mediante velcro y costuras dobles reforzadas.
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillo para el móvil
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido 600D, 100% Poliéster
Composición del contraste: Tejido 600D, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados