Chaqueta de trabajo de alta visibilidad PW3 Orange/Black XL R

N.º do artigo: T500OBRXL
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
Número do artigo T500OBRXL
EAN/GTIN 5036108289592
Número do fabricante T500OBRXL

Descrição

Descripción:

Con un diseño innovador, esta moderna chaqueta bicolor de alta visibilidad es a la vez elegante y práctica. El bolsillo superior puede albergar smartphones de dimensiones modernas y los espaciosos bolsillos inferiores se cierran con cremallera para mayor seguridad. Entre sus características más destacadas se incluyen ribetes reflectantes, cinta reflectante HiVisTex Pro, puños ajustables mediante sujecion de cierre por adherencia y costuras dobles reforzads.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Bolsillo para el móvil
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido 600D, 100% Poliéster
Composición del contraste: Tejido 600D, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta