Descripción:
La elegante y funcional chaqueta de invierno PW3 Hi-Vis te hará destacar entre la multitud. Confeccionada con nuestro famoso tejido Oxford 300D con revestimiento de PU resistente a las manchas, esta chaqueta incluye muchas características destacadas, como el nuevo panel de forro reflectante del calor Insulatex, que refleja el calor de vuelta al cuerpo garantizando el máximo calor y confort, múltiples bolsillos con cremallera para un almacenamiento seguro, diseño contemporáneo y ajuste moderno.
Característica:
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Porta identificación desmontable
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
- Cuello de polar en contraste para protección contra la suciedad
- Borde trasero curvado para más protección
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Forro Insulatex para reflejar el calor hacia el cuerpo, asegurando calidez y comodidad máximas
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Acolchado para aislamiento térmico
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Capucha ocultable desmontable
- Bolsillo oculto para el móvil
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo color
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
- EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados