Polo de alta visibilidad de manga larga PW3 Yellow/Navy 4XL R

N.º do artigo: T184YNR4XL
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
Número do artigo T184YNR4XL
EAN/GTIN 5036108303632
Número do fabricante T184YNR4XL

Descrição

Descripción:

Confeccionado con tejido Premium Cotton Confort combinado con cinta HiVisTex Pro, este polo de manga larga ofrece facilidad de movimiento y comodidad excelentes. Cuenta con una trabilla en la plaqueta ideal para colgar gafas/bolis y con un bolsillo en el pecho.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Bolsillo en el pecho
  • Trabilla en la plaqueta, ideal para colgar gafas/bolis
  • Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
  • Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente
  • Diseño con hechura cómoda
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Certificado CE
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tejido exterior: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta