VASO-DESTORNILLADOR 1/2 TX T25

N.º do artigo: SXM.25
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo SXM.25
EAN/GTIN 3148517230491
Número do fabricante SXM.25
Número L L60130 2650

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Broca no desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado.

Característica:

  • A [mm]: 4,40
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [nº]: T25
  • Nº: T25
  • [g]: 58

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta