VASO-DESTOR 1/2 LARGO TX T45

N.º do artigo: SX.45LA
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo SX.45LA
EAN/GTIN 3148516592439
Número do fabricante SX.45LA
Número L L60130 9401

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Serie larga
  • Para tornillos con perfil interior TORX®
  • Broca no desmontable
  • Cromado brillante, con inserto fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 7,77
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 84
  • Torx [nº]: T45
  • Nº: T45
  • [g]: 95

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta