Chaqueta de cuero para soldadores Tan XXXL R

N.º do artigo: SW34TARXXXL
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
Número do artigo SW34TARXXXL
EAN/GTIN 5036108322374
Número do fabricante SW34TARXXXL

Descrição

Descripción:

Esta chaqueta de cuero para soldadores, de calidad Premium, está hecha de piel serraje vacuno y cosida con hilo de Para-Aramida. Ofrece una mayor protección al torso en trabajos de soldadura y está diseñada para que dure incluso en las condiciones de trabajo más severas.

Característica:

  • Fabricado con cuero para un acabado premium
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • Cintura ajustable para un ajuste perfecto
  • Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Material:

Tejido exterior: Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Composición de la carcasa: Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Lavado: No lavar;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta