Pantalón de piel para soldadura Tan M R

N.º do artigo: SW31TARM
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
Número do artigo SW31TARM
EAN/GTIN 5036108348206
Número do fabricante SW31TARM

Descrição

Descripción:

Este pantalón para soldador de calidad premium está hecho con piel serraje vacuno y con puntadas de hilo de Para-aramida. Ofrece una mayor protección al usuario cuando está soldando y está diseñado para durar en los ambientes más duros.

Característica:

  • Fabricado con cuero para un acabado premium
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Cierre frontal por botón
  • Trabillas más amplias para cinturones más anchos
  • Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Material:

Tejido exterior: Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Composición de la carcasa: Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Lavado: No lavar;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta