Descripción:
Manguitos de cuero, de calidad Premium, para soldadura, fabricado de cuero serraje vacuno cosido totalmente con puntadas de Para-aramida. Diseñado para proteger el antebrazo y el codo en los entornos más duros. Los extremos elásticos garantizan la máxima protección y un ajuste seguro para los soldadores.
Característica:
- Protección de clase 2 para soldadura
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo
- Diseño con hechura cómoda
- Certificado CE
- Este producto se vende en pares
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Material:
Tejido exterior: Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Composición de la carcasa: Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Lavado: No lavar;