VASO-DESTOR 1/2 XZN M10

N.º do artigo: SV.10B
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo SV.10B
EAN/GTIN 3148516732484
Número do fabricante SV.10B
Número L L60130 3079

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Broca no desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado.

Característica:

  • A [mm]: M10
  • d [mm]: 22,8
  • d [tornillos]: M10
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 70

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta