Mono BizTex Pro, tipo 6/5 White XL R

N.º do artigo: ST90WHRXL
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
Cor weiß
Tamanho unissexo XL

Números de identificação e classificações

Número do artigo ST90WHRXL
EAN/GTIN 5036108358151
Número do fabricante ST90WHRXL

Descrição

Descripción:

El amplio diseño garantiza una buena hechura y no limitará la calidad del trabajo realizado. Confeccionado con una confortable y duradera tela de Poliéster y laminado a una capa de Polietileno de baja permeabilidad. Sus prácticos detalles incluyen capucha, tobillos, puños y cintura elásticos junto a una cremallera frontal de doble carro y una tapeta para sellar el frontal.

Característica:

  • Lavable a máquina y reutilizable hasta 5 veces
  • Aireación y comodidad exageradamente elevadas
  • Excelente barrera de protección contra líquidos y partículas
  • Ligero y cómodo
  • Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas
  • Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
  • CE-CAT III
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 14126

Material:

Tejido exterior: BizTex Pro
Composición de la carcasa: BizTex™ Pro
Peso de la carcasa gm: 75
Peso de la carcasa oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta