Mono resistente a la llama BizTex SMS FR, tipo 5/6 (pack 50) White XXL R

N.º do artigo: ST80WHRXXL
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
Cor weiß
Tamanho unissexo 2XL

Números de identificação e classificações

Número do artigo ST80WHRXXL
EAN/GTIN 5036108186433
Número do fabricante ST80WHRXXL

Descrição

Descripción:

El buzo resistente a la llama SMS fue desarrollado con innovadora tecnología de tejido no-tejido. El tejido es transpirable, de corte amplio y cómodo para usar durante prolongados periodos de tiempo. Su principal característica es la resistencia a polvos nocivos y salpicaduras, además de ser antiestático y resistente al fuego.

Característica:

  • Resistencia a la llama garantizada durante toda la vida de la prenda
  • Tejido SMS altamente transpirable
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • CE-CAT III
  • Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
  • Este producto se vende únicamente en caja completa
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Material:

Tejido exterior: Biztex SMS FR
Composición de la carcasa: BizTex™ SMS FR
Peso de la carcasa gm: 55
Peso de la carcasa oz: 1.5
Lavado: No lavar; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta