Mono BizTex Microporous, tipo 4/5/6 (pack 50) White M R

N.º do artigo: ST60WHRM
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
Número do artigo ST60WHRM
EAN/GTIN 5036108186334
Número do fabricante ST60WHRM

Descrição

Descripción:

El buzo Microporous ofrece una excelente protección contra agentes biológicos, sustancias químicas y polvo. Con un nivel muy bajo de desprendimiento de fibras y costuras cubiertas con cinta, es una excelente barrera contra sustancias químicas. Con diseño ergonómico, para mayor comodidad, libertad de movimiento, y transpirable.

Característica:

  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Diseño líder hecho de material microporoso
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Antiestático
  • Diseño ergonómico, para movimientos sin restricciones, comodidad y transpirabilidad
  • Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas
  • CE-CAT III
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Este producto se vende únicamente en caja completa
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Material:

Tejido exterior: BizTex Micro
Composición de la carcasa: BizTex™ Micro
Descripción de la carcasa: El tejido BizTex™ Micro de Portwest es un sustrato de Polipropileno con propiedades antiestáticas al que se le ha aplicado un film de polietileno (PP/PE). La capa exterior evita el paso de las moléculas de líquido al interior, mientras permite que las moléculas del vapor, formado en el interior, lo atraviesen. Esta tecnología mantiene fresco y cómodo al usuario. El tejido BizTex™ Micro cuenta con la ventaja añadida del recubrimiento antiestático que proporciona protección contra la creación de energía electrostática. El tejido BizTex™ Micro también está disponible en versión de 82g, ofreciendo mayor robustez y resistencias a la abrasión y al rasgado.
Peso de la carcasa gm: 60
Peso de la carcasa oz: 2
Lavado: No lavar; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta