Mono BizTex Microcool, tipo 5/6 (pack 50) White XXXL R

N.º do artigo: ST50WHRXXXL
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
Número do artigo ST50WHRXXXL
EAN/GTIN 5036108210701
Número do fabricante ST50WHRXXXL

Descrição

Descripción:

Este buzo ofrece mayor comodidad y protección. Ofrece protección Tipo 5 y 6, con una confortable panel transpirable. El diseño único conlleva la combinación de dos tejidos,BizTex SMS y BizTex Micro, comenzando en el cuello y continuando por la espalda hasta las rodillas. Genera una excelente barrera química que no libera fibras y es muy transpirable y confortable.

Característica:

  • Aireación y comodidad exageradamente elevadas
  • Diseño líder hecho de material microporoso
  • Tejido SMS altamente transpirable
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
  • Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
  • CE-CAT III
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Este producto se vende únicamente en caja completa
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Material:

Tejido exterior: BizTex Micro
Composición de la carcasa: BizTex™ Micro
Descripción de la carcasa: El tejido BizTex™ Micro de Portwest es un sustrato de Polipropileno con propiedades antiestáticas al que se le ha aplicado un film de polietileno (PP/PE). La capa exterior evita el paso de las moléculas de líquido al interior, mientras permite que las moléculas del vapor, formado en el interior, lo atraviesen. Esta tecnología mantiene fresco y cómodo al usuario. El tejido BizTex™ Micro cuenta con la ventaja añadida del recubrimiento antiestático que proporciona protección contra la creación de energía electrostática. El tejido BizTex™ Micro también está disponible en versión de 82g, ofreciendo mayor robustez y resistencias a la abrasión y al rasgado.
Tejido de contraste: BizTex SMS
Composición del contraste: BizTex™ SMS
Peso de la carcasa gm: 60
Peso de la carcasa oz: 2
Lavado: No lavar; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta