Descripción:
Este buzo ofrece mayor comodidad y protección. Ofrece protección Tipo 5 y 6, con una confortable panel transpirable. El diseño único conlleva la combinación de dos tejidos,BizTex SMS y BizTex Micro, comenzando en el cuello y continuando por la espalda hasta las rodillas. Genera una excelente barrera química que no libera fibras y es muy transpirable y confortable.
Característica:
- Aireación y comodidad exageradamente elevadas
- Diseño líder hecho de material microporoso
- Tejido SMS altamente transpirable
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
- Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
- CE-CAT III
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Este producto se vende únicamente en caja completa
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
Norma:
- EN ISO 13982 Type 5
- EN 13034 Type 6
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
Material:
Tejido exterior: BizTex Micro
Composición de la carcasa: BizTex™ Micro
Descripción de la carcasa: El tejido BizTex™ Micro de Portwest es un sustrato de Polipropileno con propiedades antiestáticas al que se le ha aplicado un film de polietileno (PP/PE). La capa exterior evita el paso de las moléculas de líquido al interior, mientras permite que las moléculas del vapor, formado en el interior, lo atraviesen. Esta tecnología mantiene fresco y cómodo al usuario. El tejido BizTex™ Micro cuenta con la ventaja añadida del recubrimiento antiestático que proporciona protección contra la creación de energía electrostática. El tejido BizTex™ Micro también está disponible en versión de 82g, ofreciendo mayor robustez y resistencias a la abrasión y al rasgado.
Tejido de contraste: BizTex SMS
Composición del contraste: BizTex™ SMS
Peso de la carcasa gm: 60
Peso de la carcasa oz: 2
Lavado: No lavar; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;