Descripción:
El elástico en la parte superior forma una barrera segura alrededor de la bota. Estas cubiertas protectoras están diseñadas para ser usadas en cualquier lugar de trabajo donde, bien el calzado, o bien el suelo, necesiten protección. Este tejido es conforme a la norma de protección biológica EN14126 y a la de protección antiestática EN1149-1.
Característica:
- Cubre botas desechable para una mayor protección contra la contaminación cruzada
- Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
- La unidad de venta es 200 pares
- CE-CAT III
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Este producto se vende en pares
- Este producto se vende únicamente en caja completa
Norma:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Material:
Tejido exterior: BizTex Micro
Composición de la carcasa: BizTex™ Micro
Descripción de la carcasa: El tejido BizTex™ Micro de Portwest es un sustrato de Polipropileno con propiedades antiestáticas al que se le ha aplicado un film de polietileno (PP/PE). La capa exterior evita el paso de las moléculas de líquido al interior, mientras permite que las moléculas del vapor, formado en el interior, lo atraviesen. Esta tecnología mantiene fresco y cómodo al usuario. El tejido BizTex™ Micro cuenta con la ventaja añadida del recubrimiento antiestático que proporciona protección contra la creación de energía electrostática. El tejido BizTex™ Micro también está disponible en versión de 82g, ofreciendo mayor robustez y resistencias a la abrasión y al rasgado.
Peso de la carcasa gm: 60
Peso de la carcasa oz: 2
Lavado: No lavar; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;