Descripción:
El manguito ST43 es transpirable para comodidad del usuario. Con ambos extremos elásticos para asegurar que ni líquidos ni partículas en el aire pueden penetrar la barrera, este producto tiene una horma mucho más holgada que muchos de sus competidores.
Característica:
- Diseño con hechura cómoda
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- La unidad de venta es 150 pares
- CE-CAT III
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Este producto se vende en pares
- Este producto se vende únicamente en caja completa
Norma:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Material:
Tejido exterior: BizTex Micro
Composición de la carcasa: BizTex™ Micro
Descripción de la carcasa: El tejido BizTex™ Micro de Portwest es un sustrato de Polipropileno con propiedades antiestáticas al que se le ha aplicado un film de polietileno (PP/PE). La capa exterior evita el paso de las moléculas de líquido al interior, mientras permite que las moléculas del vapor, formado en el interior, lo atraviesen. Esta tecnología mantiene fresco y cómodo al usuario. El tejido BizTex™ Micro cuenta con la ventaja añadida del recubrimiento antiestático que proporciona protección contra la creación de energía electrostática. El tejido BizTex™ Micro también está disponible en versión de 82g, ofreciendo mayor robustez y resistencias a la abrasión y al rasgado.
Peso de la carcasa gm: 60
Peso de la carcasa oz: 2
Lavado: No lavar; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;