Mono BizTex Microporous, tipo 5/6 (pack 50) White M R

N.º do artigo: ST40WHRM
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
Cor weiß
Tamanho unissexo M

Números de identificação e classificações

Número do artigo ST40WHRM
EAN/GTIN 5036108133284
Número do fabricante ST40WHRM

Descrição

Descripción:

El espacioso diseño garantiza una buena hechura y no limita la actuación en el trabajo. Compuesto de millones de fibras de polietileno entretejidas formando una excelente barrera robusta y resistente en todas las direcciones. Capucha, cintura, tobilleras y puños elásticos con una cremallera frontal de doble carro y tapeta frontal sellable.

Característica:

  • Diseño líder hecho de material microporoso
  • Excelente barrera de protección contra líquidos y partículas
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Antiestático
  • Cremallera frontal de doble carro y tapeta con cierre
  • Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas
  • CE-CAT III
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Este producto se vende únicamente en caja completa
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126
  • ANSI/ISEA 101

Material:

Tejido exterior: BizTex Micro
Composición de la carcasa: BizTex™ Micro
Descripción de la carcasa: El tejido BizTex™ Micro de Portwest es un sustrato de Polipropileno con propiedades antiestáticas al que se le ha aplicado un film de polietileno (PP/PE). La capa exterior evita el paso de las moléculas de líquido al interior, mientras permite que las moléculas del vapor, formado en el interior, lo atraviesen. Esta tecnología mantiene fresco y cómodo al usuario. El tejido BizTex™ Micro cuenta con la ventaja añadida del recubrimiento antiestático que proporciona protección contra la creación de energía electrostática. El tejido BizTex™ Micro también está disponible en versión de 82g, ofreciendo mayor robustez y resistencias a la abrasión y al rasgado.
Peso de la carcasa gm: 60
Peso de la carcasa oz: 2
Lavado: No lavar; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta