Mono VisTex SMS Tipo 5/6 Orange XXL R

N.º do artigo: ST36ORRXXL
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
Cor orange
Tamanho unissexo 2XL

Números de identificação e classificações

Número do artigo ST36ORRXXL
EAN/GTIN 5036108279821
Número do fabricante ST36ORRXXL

Descrição

Descripción:

Este buzo SMS cuenta con cinta reflectante de alta visibilidad para una mayor visibilidad por la noche o en condiciones de poca luz. Este tejido de confección trilaminada ofrece una alta resistencia a la tensión y robustez. Proporciona una barrera contra líquidos y partículas para proteger al usuario sin disminuir la movilidad ni el confort.

Característica:

  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • proporciona una barrera efectiva contra partículas, aerosoles y rociadas ligeras
  • Antiestático
  • Diseño con hechura cómoda
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Este producto se vende únicamente en caja completa
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Material:

Tejido exterior: BizTex SMS
Composición de la carcasa: BizTex™ SMS
Peso de la carcasa gm: 55
Peso de la carcasa oz: 1.5
Lavado: No lavar; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta