Mono BizTex SMS, tipo 5/6 (pack 50) White L R

N.º do artigo: ST30WHRL
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
Número do artigo ST30WHRL
EAN/GTIN 5036108133239
Número do fabricante ST30WHRL

Descrição

Descripción:

Este mono SMS tiene amplia hechura y es más fácil de usar sobre la ropa. Ofrece excelente protección Tipo 5 y 6. Las altas resistencias a rasgado y abrasión lo hacen muy duradero. Sus detalles incluyen capucha, cintura, tobilleras y puños elásticos.

Característica:

  • Tejido SMS altamente transpirable
  • proporciona una barrera efectiva contra partículas, aerosoles y rociadas ligeras
  • Antiestático
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
  • Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas
  • CE-CAT III
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Este producto se vende únicamente en caja completa
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • ANSI/ISEA 101

Material:

Tejido exterior: BizTex SMS
Composición de la carcasa: BizTex™ SMS
Peso de la carcasa gm: 55
Peso de la carcasa oz: 1.5
Lavado: No lavar; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta