Descrição:
Este mono SMS tiene amplia hechura y es más fácil de usar sobre la ropa. Ofrece excelente protección Tipo 5 y 6. Las altas resistencias a rasgado y abrasión lo hacen muy duradero. Sus detalles incluyen capucha, cintura, tobilleras y puños elásticos.
Característica:
- Tejido SMS altamente transpirable
- proporciona una barrera efectiva contra partículas, aerosoles y rociadas ligeras
- Antiestático
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas
- CE-CAT III
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Este producto se vende únicamente en caja completa
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 13982 Type 5
- EN 13034 Type 6
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
- ANSI/ISEA 101
Material:
Tejido exterior: BizTex SMS
Composición de la carcasa: BizTex™ SMS
Peso de la carcasa gm: 55
Peso de la carcasa oz: 1.5
Lavado: No lavar; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;