Mono PP 40g (pack 120) Navy XXL R

N.º do artigo: ST11NARXXL
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
Número do artigo ST11NARXXL
EAN/GTIN 5036108142071
Número do fabricante ST11NARXXL

Descrição

Descripción:

Este popular buzo desechable es usado ampliamente en muchas empresas. Está diseñado con puntadas elásticas alrededor de la capucha, ambas piernas y extremos de las mangas y con el detalle de puntadas elásticas también en el contorno de la cintura, creando un gran ajuste. Este producto está envasado individualmente y está disponible en dos colores, azul marino y blanco, hasta la talla 3XL.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Disponible en tallas hasta la 3XL
  • Este producto se vende únicamente en caja completa

Material:

Tejido exterior: 100% Polipropileno
Composición de la carcasa: 100% Polipropileno
Peso de la carcasa gm: 40
Peso de la carcasa oz: 1
Lavado: No lavar; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta