Paquete de servicio de par de apriete

N.º do artigo: SP-20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo SP-20
EAN/GTIN 4000896140770
Número do fabricante SP-20
Número L L60140 1868

Descrição

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas desde 5145 hasta 5145 / desde 6132 hasta 6145 / desde 6294 hasta 6296

El mejor: paquete de servicio de par de apriete rápido y único
Calibrado y reparación de forma rápida, sin problemas ni contrato anual

Realice el pedido a su distribuidor HAZET*
  • Rendimientos de primera clase: ″...¡todo en un solo paquete!″
  • Ajuste y calibrado únicos de la llave dinamométrica HAZET de su elección
  • Etiqueta de inspección y certificado de calibración o certificado de comprobación con los valores de comprobación para su llave dinamométrica
  • Recogida y devolución libres de costes mediante servicio de paquetería en embalaje para envío de HAZET
  • Ajuste, calibrado y reparación de sus llaves dinamométricas en el transcurso de 5 días laborables por parte de HAZET, sin incl. la duración del envío
  • El mantenimiento realizado garantiza una calidad del trabajo homogénea de forma demostrable
  • Reparación gratuita de emisores de señales ópticas, piezas internas de las carracas, bloqueos antigiro, así como la indicación de valor de par de apriete de la llave CLT
  • Envío de un presupuesto claro antes de cualquier trabajo de reparación adicional.
  • Gestión rápida mediante conexión directa a la HAZET-WERK
* Válido en: Alemania, Austria, República Checa y Eslovaquia
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.06 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta