Paquete de servicio de par de apriete

N.º do artigo: SP-10
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo SP-10
EAN/GTIN 4000896140763
Número do fabricante SP-10
Número L L60140 1867

Descrição

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas desde 5107 hasta 5128 / desde 5280 hasta 5292 / desde 6108 hasta 6128 / desde 6280 hasta 6293

El mejor: paquete de servicio de par de apriete rápido y único
Calibrado y reparación de forma rápida, sin problemas ni contrato anual

Realice el pedido a su distribuidor HAZET*
  • Rendimientos de primera clase: ″...¡todo en un solo paquete!″
  • Ajuste y calibrado únicos de la llave dinamométrica HAZET de su elección
  • Etiqueta de inspección y certificado de calibración o certificado de comprobación con los valores de comprobación para su llave dinamométrica
  • Recogida y devolución libres de costes mediante servicio de paquetería en embalaje para envío de HAZET
  • Ajuste, calibrado y reparación de sus llaves dinamométricas en el transcurso de 5 días laborables por parte de HAZET, sin incl. la duración del envío
  • El mantenimiento realizado garantiza una calidad del trabajo homogénea de forma demostrable
  • Reparación gratuita de emisores de señales ópticas, piezas internas de las carracas, bloqueos antigiro, así como la indicación de valor de par de apriete de la llave CLT
  • Envío de un presupuesto claro antes de cualquier trabajo de reparación adicional.
  • Gestión rápida mediante conexión directa a la HAZET-WERK
* Válido en: Alemania, Austria, República Checa y Eslovaquia
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.03 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta