JUEGO VASOS Y ACCESORIOS 1/2 +TRINQUETE

N.º do artigo: SL.DBOX501
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo SL.DBOX501
EAN/GTIN 3148519454697
Número do fabricante SL.DBOX501
Número L L60130 8495

Descrição

Descripción:

  • Surtido 1/2″ - elementos de accionamiento, llave de doce vasos, carraca reversible, caja de detección, 21 piezas.

Característica:

  • Altura[mm]: 58
  • L[mm]: 340
  • Duración[mm]: 480
  • [kg]: 3,8

Volumen de suministro:

  • Carraca reversible de alta resistencia de 1/2″ con bloqueo: SL.171
  • 2 extensiones de 1/2″ con bloqueo: L 130mm (S.210RC) - L 250m (S.215RC)
  • Las llaves de vaso de 1/2″, de doce caras: S.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • Junta cardan de 1/2″: S.240A
  • Caja vacía: BV.S1NANO

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta