TRINQUETE 1/2 CON BLOQUEO

N.º do artigo: SL.171
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo SL.171
EAN/GTIN 3148519339512
Número do fabricante SL.171
Número L L60130 6818

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: bloqueo de encaje y dispositivo de liberación rápida para trabajar con seguridad
  • vida útil muy larga y sin necesidad de mantenimiento, sean cuales sean las condiciones de uso
  • con el sistema ″full-hand″ es posible presionar la cabeza de la carraca reversible durante el proceso de apriete o aflojamiento sin cambiar accidentalmente el sentido de giro
  • mecanismo de carraca a prueba de polvo = larga vida útil
  • doble junta
  • durabilidad probada: polvo industrial, arena, barro, virutas, etc.

Característica:

  • L [mm]: 262
  • [g]: 446

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta