ESTUCHE VASO 1/2' 6P IN SL.161 15PC

N.º do artigo: SL.161-1P6U
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo SL.161-1P6U
EAN/GTIN 3662424067075
Número do fabricante SL.161-1P6U
Número L L60130 10906

Descrição

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2 SL.161, 15 piezas.

Característica:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 330
  • D[mm]: 215
  • [kg]: 2,7

Volumen de suministro:

  • 1 Carraca reversible de 1/2″ de alta resistencia: SL.161
  • 11 vasos de 1/2″, hexagonales, tamaños en pulgadas: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'
  • 2 extensiones de 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardán 1/2″: S.240A
  • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín
  • Maletín en blanco: BP.MBOXM
  • Placa moldeada en caliente M (309 x 188 mm): PL.M05. Peso: 2,685 kg.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta