Escala industrial - acero inoxidable SFB 100K10HIP, Margen de pesaje 100 kg, Lectura 10 g

N.º do artigo: SFB 100K10HIP
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo SFB 100K10HIP
EAN/GTIN 4045761247925
Número do fabricante SFB 100K10HIP
Número L L40250 310

Descrição

Descripción:

  • Adecuada para su uso en la industria
  • Plataforma: totalmente de acero inoxidable, célula de pesaje de Acero inoxidable recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP67
  • Indicador: Acero inoxidable, protección de contra polvo y las saplicaduras IP65 (sólo en caso de uso con acumulador)

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 266×165×96 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 35 h, tiempo de carga aprox. 12 h
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta