Caja de herramientas metálica 520mm

N.º do artigo: SCM.520
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo SCM.520
EAN/GTIN 3662424161483
Número do fabricante SCM.520
Número L L60130 11621

Descrição

Descripción:

  • Fabricado en chapa de acero de gran espesor
  • Equipado con bisagras fijas con tope a 95°
  • Equipado con 2 asas laterales empotradas para el transporte
  • Suministrado con portaherramientas extraíble
  • Hecho con un herraje para candado (no suministrado)
  • Placa base remachada para una gran capacidad de carga
  • Incl. Portaherramientas extraíble

Característica:

  • H [mm]: 294
  • L [mm]: 520
  • B [mm]: 290
  • Peso en kilogramos: 7

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta