Software SCD-4.0-PRO

N.º do artigo: SCD-4.0-PRO
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
Tipo de produto Software

Números de identificação e classificações

Número do artigo SCD-4.0-PRO
EAN/GTIN 4045761222458
Número do fabricante SCD-4.0-PRO
Número L L40250 2991

Descrição

Descripción:

  • Para los sistemas operativos Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
  • Compatible con balanzas e instrumentos de medición con RS-232, RS-485, Bluetooth, red LAN o WiFi
  • (TCP/UDP/IP)
  • Gran flexibilidad de formatos y diseño de salida (en cualquier orden, posicionamiento, formato y redondeo), sobre todo y opcionalmente, se puede registrar la fecha y la hora para cada valor transmitido
  • Se puede conectar cualquier número de dispositivos/ interfaces, así como registrar varias balanzas de forma simultánea y sincronizada
  • Consultas por teclado y programadas por tiempo de valores medidos o activación de funciones del dispositivo, también para registros permanentes
  • Los protocolos de interfaces de las balanzas KERN vienen predefinidos (configuración estándar). Compatibilidad con otras balanzas gracias a una configuración flexible
  • El cable de interfaz correspondiente se incluye al pedir la balanza
  • Muchas y diversas posibilidades de registro y transmisión: - MicrosoftR Excel / Access / Word en primer o segundo plano - Otras aplicaciones de Windows (con teclado de software), como p. ej. programas de expedición o sistemas ERP (SAP, Sage, …) - Registro de archivo (p. ej. como texto o archivo CSV) - Transferencia a servicios Web HTTP/formularios de la red - Salida de pantalla como indicación de gran tamaño, diagrama de evolución (curva de secado, determinador de humedad),..

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta