Mono de algodón Euro Work Navy XL R

N.º do artigo: S998NARXL
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
Tamanho unissexo XL

Números de identificação e classificações

Número do artigo S998NARXL
EAN/GTIN 5036108036899
Número do fabricante S998NARXL

Descrição

Descripción:

Este buzo de algodón presenta varios bolsillos, incluyendo uno para el metro. La elasticidad en los laterales da comodidad y facilidad de movimiento mayores.

Característica:

  • Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
  • Frontal con corchetes oculto
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Bolsillo trasero de plastrón
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Cotton: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Descripción de la carcasa: El tejido Kingsmill™ Cotton está completamente pre-encogido y tiene una excelente retención del color. Las fibras largas usadas en el proceso de confección proporcionan robustez, resistencia a la formación de bolitas y un acabado de calidad.
Peso de la carcasa gm: 260
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta