Pantalón de alta visibilidad Ballistic Orange/Navy XXXL R

N.º do artigo: S919ONRXXXL
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
Número do artigo S919ONRXXXL
EAN/GTIN 5036108355877
Número do fabricante S919ONRXXXL

Descrição

Descripción:

Un pantalón perfecto para trabajos duros, hecho con tejido Kingsmill, de Poliéster/Algodón, pero con un panel azul marino hecho de Nylon Ballistic con bolsillos tipo cargo y cinta reflectante.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Los paneles de Nylon balístico ofrecen la máxima protección contra cristales, fragmentos de metal y otros materiales peligrosos.
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: 100% Nylon
Composición del contraste: 100% Nylon
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar secadora; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta