Descripción:
Moderna y ligera, esta bandana mantiene fresco al usuario gracias a los paneles laterales de MeshAir Pro. Las cintas, fácilmente ajustables, ofrecen un cómodo ajuste.
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Dos tiras traseras para un ajuste seguro
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;