Gorro de chefs Skull White R

N.º do artigo: S899WHR
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
Número do artigo S899WHR
EAN/GTIN 5036108010516
Número do fabricante S899WHR

Descrição

Descripción:

El gorro Skull S899 es un elegante añadido a la colección de ropa de cocina. El ajuste autoadherente favorece un cómodo ajuste y el tejido Kingsmill garantiza sus máximas prestaciones.

Característica:

  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • Tiras ajustables para un ajuste seguro

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta