Descripción:
El gorro Skull S899 es un elegante añadido a la colección de ropa de cocina. El ajuste autoadherente favorece un cómodo ajuste y el tejido Kingsmill garantiza sus máximas prestaciones.
Característica:
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;