Bermudas Action Navy XL R

N.º do artigo: S889NARXL
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
Tamanho unissexo XL

Números de identificação e classificações

Número do artigo S889NARXL
EAN/GTIN 5036108134588
Número do fabricante S889NARXL

Descrição

Descrição:

Estos populares pantalones cortos ofrecen mucho espacio de bolsillos y las costuras son de doble puntada para mayor resistencia. La cintura tiene la parte trasera elástica para mayor libertad de movimiento.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • 9 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos con cremalleras
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta