Mandil con bolsillo Navy XXL R

N.º do artigo: S843NARXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo S843NARXXL
EAN/GTIN 5036108104031
Número do fabricante S843NARXXL

Descrição

Descrição:

Este mandil combina estilo clásico con funcionalidad y está disponible en varios modernos colores. Sus detalles incluyen ajustes laterales con corchetes y un bolsillo frontal de plastrón.

Característica:

  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • 1 Bolsillo para seguridad

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta