Descripción:
Combinando nuestro tejido Kingsmill, de las más altas prestaciones, con un forro acolchado de poliéster, esta robusta prenda protege contra las más frías situaciones.
Característica:
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Bolsillo trasero de plastrón
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo para el móvil
- Bolsillo en la manga
- Bolsillos con cremalleras
- Certificado CE
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Con forro para calidez y confort mayores
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Tejido del forro: Relleno 100% Poliéster
Composición del forro: Relleno 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del forro gm: 50
Peso del forro oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;