Mono Orkney con forro Navy L R

N.º do artigo: S816NARL
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
Número do artigo S816NARL
EAN/GTIN 5036108109173
Número do fabricante S816NARL

Descrição

Descripción:

Combinando nuestro tejido Kingsmill, de las más altas prestaciones, con un forro acolchado de poliéster, esta robusta prenda protege contra las más frías situaciones.

Característica:

  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Bolsillo trasero de plastrón
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Bolsillo para el metro
  • Bolsillo para el móvil
  • Bolsillo en la manga
  • Bolsillos con cremalleras
  • Certificado CE
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Con forro para calidez y confort mayores
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Tejido del forro: Relleno 100% Poliéster
Composición del forro: Relleno 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del forro gm: 50
Peso del forro oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta