Bermudas Combat Navy XS R

N.º do artigo: S790NARXS
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
Número do artigo S790NARXS
EAN/GTIN 5036108243952
Número do fabricante S790NARXS

Descrição

Descripción:

La cintura, mitad elástica, junto con las trabillas para cinturón, aumentan la comodidad de este moderno modelo. Las costuras con puntadas dobles dan un aspecto robusto y añaden durabilidad a la prenda.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Bolsillo para el metro
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Bolsillo para el móvil
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta