Cazadora resistente a la llama Bizflame Rain multi-protección Navy 4XL R

N.º do artigo: S783NAR4XL
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
Número do artigo S783NAR4XL
EAN/GTIN 5036108294695
Número do fabricante S783NAR4XL

Descrição

Descripción:

Certificada EN, esta chaqueta resistente a la llama líder del mercado es ideal para entornos multi-riesgo. La confortable hechura proporciona la solución perfecta para su uso durante todo el día en condiciones de frío, humedad y riesgos.

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
  • Antiestático
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Cremallera frontal de plástico moldeado de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Capucha ocultable desmontable
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Cremallera de diseño europeo con el tirador situado en la parte izquierda de la prenda
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Tejido exterior: Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Composición del relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta