Pantalón de alta visibilidad con forro, resistente a la llama y antiestático Bizflame Rain Yellow S R

N.º do artigo: S781YERS
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
Número do artigo S781YERS
EAN/GTIN 5036108149032
Número do fabricante S781YERS

Descrição

Descripción:

Este pantalón impermeable es ideal para las condiciones húmedas que requieran mayor calidez. Los tirantes elásticos, resistentes a la llama, mantienen el pantalón en su sitio al arrodillarse y estirarse mientras que la trasera elevada proporciona mayor calidez y protección.

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
  • Peto trasero para mayor protección
  • Hebilla de zafado rápido ergonómica
  • Tiras ajustables para un ajuste seguro
  • Antiestático
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 1
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta