Descrição:
Parka multi-protección impermeable y transpirable, que ofrece protección contra múltiples riesgos. El forro de tejido polar resistente a la llama y desmontable hace que la prenda pueda ser usada en cualquier condición climatológica. La chaqueta se debe usar con el pantalón para una protección total.
Característica:
- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Antiestático
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Colores en contraste para mayor distinción
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Costuras encintadas para mayor protección
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo oculto para el móvil
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Capucha ocultable desmontable
- Cremallera interactiva para más funcionalidad
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- El tratamiento Texpel contra manchas repele manchas y suciedad
- Disponible en tallas de la XS a la 4XL
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados