Chaqueta de alta visibilidad multi-protección Bizflame Rain Orange/Navy M R

N.º do artigo: S779ONRM
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
Número do artigo S779ONRM
EAN/GTIN 5036108180431
Número do fabricante S779ONRM

Descrição

Descripción:

Parka multi-protección impermeable y transpirable, que ofrece protección contra múltiples riesgos. El forro de tejido polar resistente a la llama y desmontable hace que la prenda pueda ser usada en cualquier condición climatológica. La chaqueta se debe usar con el pantalón para una protección total.

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Antiestático
  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Forro de polar para comodidad y calidez mayores
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Capucha ocultable desmontable
  • Cremallera interactiva para más funcionalidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • El tratamiento Texpel contra manchas repele manchas y suciedad
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta