Descrição:
Esta parka antiestática ofrece una protección óptima. Resistente a la llama y altamente transpirable e impermeable, lo que significa que esta prenda cumple con los estrictas normas europeas necesarias.
Característica:
- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillo interno en el pecho
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Antiestático
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Cremallera frontal de plástico moldeado de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Disponible en tallas de la XS a la 6XL
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
- Costuras encintadas para mayor protección
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
- EN 14058 Class 3
Material:
Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Composición del relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados