Descrição:
Buzo Premium que combina protección de alta visibilidad, resistencia a la llama, resistencia química, antiestática, impermeable y transpirable. Diseñado específicamente para la industria del petróleo y el gas, este mono está repleto de características como: Solapa frontal completa con cierre de tacto y agarre, totalmente forrada, capucha desmontable, dos grandes bolsillos cargo en los muslos y bolsillo oculto para el teléfono, abertura lateral con cremallera en las piernas que facilita ponérsela y quitársela y cinta reflectante en los hombros para una máxima visibilidad.,
Característica:
- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Múltiples útiles bolsillos
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Costuras reforzadas para mayor resistencia y duración
- Antiestático
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Capucha desmontable
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Bolsillo para el móvil
- Costuras encintadas para mayor protección
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Material:
Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Composición del relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados