Chaqueta ligera de alta visibilidad, ignífuga y antiestática Bizflame Rain Yellow L R

N.º do artigo: S774YERL
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
Número do artigo S774YERL
EAN/GTIN 5036108248490
Número do fabricante S774YERL
Número L L01840 281

Descrição

Descripción:

Un añadido, de gran relación calidad/precio, a nuestra gama de prendas multi-protección, la chaqueta S774 es una parka más ligera, sin relleno, con multitud de características funcionales y propiedades.

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Ligero y cómodo
  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Puño elástico para comodidad y calidez
  • Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
  • Antiestático
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • CE-CAT III
  • Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta