Chaqueta Bizflame Rain Multi Protection Navy XXL R

N.º do artigo: S770NARXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo S770NARXXL
EAN/GTIN 5036108215874
Número do fabricante S770NARXXL

Descrição

Descrição:

Esta parka impermeable y transpirable ofrece protección en entornos multi-riesgo. El forro polar ignífugo desmontable ofrece calidez adicional en condiciones meteorológicas extremas.

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Antiestático
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Cremallera interactiva para más funcionalidad
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tejido exterior: Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso forro desmontable gm: 350
Peso forro desmontable oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta